HOVEDFILTER INC. MF0071995 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF7DBG RL61425

HOVEDFILTER INC. MF0071995 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde

Vare: CF7DBG Modell: MF0071995Cross Ref: RL61425 '
411NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.5 "
Bunn OD6.083 "
Kapasitet102.40
Skjul trykk58
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse2560 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde14.48 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.5 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting ROYAL RL61425

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0003938 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6QEV MF0003938Utsiden inn2.618 "6.083 "Utsiden inn17.99 "2.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003972 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QEX MF0003972Utsiden inn2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003993 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QFC MF0003993Utsiden inn3.5 "6.083 "Utsiden inn14.48 "3.5 "6.083 "-411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004009 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna Seal, 18.3 tommers høyde | CF6QFK MF0004009Innsiden ut0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56669NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004106 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6QGD MF0004106Utsiden inn2.126 "6.083 "Utsiden inn17.99 "2.126 "6.083 "-491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004107 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QGE MF0004107Utsiden inn2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004133 Hydraulisk filter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QGF MF0004133Utsiden inn3.5 "6.083 "Utsiden inn14.48 "3.5 "6.083 "-411NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0071995 Hydraulikkfilter, cellulose, 25 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde
411NOK / enhet