HOVEDFILTER INC. MF0065687 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde | CF7CAD S141T25

HOVEDFILTER INC. MF0065687 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde

Vare: CF7CAD Modell: MF0065687Cross Ref: S141T25 '
794NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.047 "
Bunn OD3.898 "
Sprekktrykk73 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering25
Filterstørrelse339 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.26 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.047 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC S141T25

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0065775 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065780 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CAY S231T25 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065785 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065790 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF7CBG S233T25 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065957 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 kvm Tommer1 290 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304241 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304243 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, tetning, 7.79 tommers høyde | CF8ACF CF2003 MF03042437.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0065687 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, tetning, 8.26 tommers høyde
794NOK / enhet