Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834166291 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer 80 Grit Medium | AG3CKM 32UX62

MERIT 08834166291 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer 80 Grit Medium

På lager
Vare: AG3CKM Modell: 08834166291Kryssreferanse: 32UX62
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatekondisjoneringsskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRask forandring
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEMaroon
Skive Dia.3"
KlasseMedium
Grit80
Maks. RPM20,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlasseGritPris
MERIT 08834166322 Surface Conditioning Disc 3 tommer 50 Grit Grov | AG3CJR 32UX35 08834166322brunGrov5058NOK
MERIT 08834167827 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer 40 Grit Black | AG3CJV 32UX40 08834167827BlackEkstra Grov4035NOK
MERIT 66254441300 Surface Conditioning Disc 3 tommer veldig fin | AG3CKN 32UX63 66254441300BlåVeldig fin15041NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834166291 Overflatekondisjoneringsskive 3 tommer 80 Grit Medium
41NOK / enhet