Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE MMK200 Inspeksjonsspeil Fast skaft 8-1/4in - Pakke med 2 | AD6RFK 49L987

MAG-MATE MMK200 inspeksjonsspeil fast skaft 8-1/4in - pakke med 2

På lager
Vare: AD6RFK Modell: MMK200Kryssreferanse: 49L987

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeil / magnetisk sett
Håndtakstypenylon
Lengde8.25 "
MaterialeGlass
Speilstørrelse (in.)1-1/2
Antall stykker2
Aksematerialenylon
FormRund
Dreie typeDobbel ball
typenFast aksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7009920000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE MMK200 inspeksjonsspeil fast skaft 8-1/4in - pakke med 2
376NOK / enhet