Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 61304 Industriell hodelykt LED svart | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Industriell hodelykt LED Sort

På lager
Vare: AG9HFY Modell: 61304Kryssref: 20JN14
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
1 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid1.5/2.7 / 20 timer
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypeLithium-Ion
Stråledistanse184 / 76 / 33m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.2 "
Body MaterialAluminum
Slipprangering1.0m
LommelyktkarakterIndustriell
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lens MaterialGlass
LysutgangsmodiHøy / Middels / Lav
Lumen635/105/20
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang635
MonteringstypeStropp
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet8500 / 1540 / 280 cd
Kjøretid på høy innstilling1.8 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier6.60 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)12.07
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oppladbart: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris
STREAMLIGHT 61052 Hodelykt Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS termoplastJa3.5 timer (høy) / 10 timer (med) / 55 timer (lav)2.4 "2mIndustriellFlomstråle2m814NOK
STREAMLIGHT 61101 Hodelykt Led 12/27 Lime Black | AF6BQJ 9W848 61101termoNei40 hr.0.85 "Ikke rangertGenerelt formålFiksetIkke spesifisert76NOK
STREAMLIGHT 61602 Hodelykt LED Gul | AH6DNY 35XM74 61602PlastJa3.5 / 10 timer-2.0mIndustriell--1 405 NOK
STREAMLIGHT 61603 Hodelykt LED Svart | AH6DNZ 35XM75 61603PlastJa3.5 / 10 timer-2.0mIndustriell--1 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 61304 Industriell hodelykt LED Sort
1 584 NOK / enhet