Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampe 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM

LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampe 790 25w T2 3/4 14v

På lager
Vare: AE3KGM Modell: 5DTP7
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Opprinnelige lumen450
LampeformT2 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.24 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer790
Spenning14
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U515 Miniatyrlampe 24na T2 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JUX 21U5151500 hr.Glasskile W2.1-0.86 "Biler24NA3241NOK
LUMAPRO 2FLP8 Miniatyrlampe 24na 3w T2 3/4 14v - Pakke med 10 | AB9VHQ 2FLP81500 hr.Wedge200.81 "Generelt formål24NA310187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampe 790 25w T2 3/4 14v
122NOK / enhet