Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLP8 Miniatyrlampe 24na 3w T2 3/4 14v - Pakke med 10 | AB9VHQ

LUMAPRO 2FLP8 miniatyrlampe 24na 3w T2 3/4 14v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VHQ Modell: 2FLP8
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet24mA
Opprinnelige lumen20
LampeformT2 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Maks. Total lengde0.81 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer24NA
Spenning14
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U515 Miniatyrlampe 24na T2 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JUX 21U5151500 hr.Glasskile W2.1-0.86 "Biler24NA3241NOK
LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampe 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM 5DTP7200 hr.2-pinners (G4)4501.24 "Generelt formål790251122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLP8 miniatyrlampe 24na 3w T2 3/4 14v - pakke med 10
187NOK /pakke