Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U515 Miniatyrlampe 24na T2 3/4 14v - Pakke med 2 | AB6JUX

LUMAPRO 21U515 miniatyrlampe 24na T2 3/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JUX Modell: 21U515
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
41NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
LampeformT2 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Maks. Total lengde0.86 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer24NA
Spenning14
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLP8 Miniatyrlampe 24na 3w T2 3/4 14v - Pakke med 10 | AB9VHQ 2FLP81500 hr.Wedge200.81 "Generelt formål24NA310187NOK
LUMAPRO 5DTP7 Miniatyrlampe 790 25w T2 3/4 14v | AE3KGM 5DTP7200 hr.2-pinners (G4)4501.24 "Generelt formål790251122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U515 miniatyrlampe 24na T2 3/4 14v - pakke med 2
41NOK /pakke