Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampe 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH

LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampe 785 8w T2 1/4 6v

På lager
Vare: AE3KGH Modell: 5DTP3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Opprinnelige lumen150
LampeformT2 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.24 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonNødbygging
Handelsnummer785
Spenning6
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampe 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA 2FMH1100 hr.2-pinners (G4)2011"Instrument78710133NOK
LUMAPRO 5DTN6 Miniatyrlampe 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)2201.24 "Aircraft76712166NOK
LUMAPRO 5DTP4 Miniatyrlampe 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 hr.2-pinners (G4)-1.24 "Nødbygging78612108NOK
LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampe 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 hr.2-pinners (G4)2201.24 "Generelt formål78820117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampe 785 8w T2 1/4 6v
98NOK / enhet