Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampe 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampe 788 20w T2 1/4 6v

På lager
Vare: AE3KGK Modell: 5DTP5
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Opprinnelige lumen220
Lampe Dia.0.29 "
LampeformT2 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.24 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer788
Spenning6
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampe 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA 2FMH1100 hr.2-pinners (G4)2011"Instrument78710133NOK
LUMAPRO 5DTN6 Miniatyrlampe 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)2201.24 "Aircraft76712166NOK
LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampe 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 hr.2-pinners (G4)1501.24 "Nødbygging785898NOK
LUMAPRO 5DTP4 Miniatyrlampe 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 hr.2-pinners (G4)-1.24 "Nødbygging78612108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampe 788 20w T2 1/4 6v
117NOK / enhet