Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampe 787 10w T2 1/4 6v | AB9VPA

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampe 787 10w T2 1/4 6v

På lager
Vare: AB9VPA Modell: 2FMH1
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base Type2-pinners (G4)
Nåværende tegnet1670mA
Opprinnelige lumen201
LampeformT2 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1"
Samlet lampeformT
Primær applikasjonInstrument
Handelsnummer787
Spenning6
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 5DTN6 Miniatyrlampe 767 12w T2 1/4 6v | AE3KGC 5DTN650 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)2201.24 "Aircraft76712168NOK
LUMAPRO 5DTP3 Miniatyrlampe 785 8w T2 1/4 6v | AE3KGH 5DTP350 hr.2-pinners (G4)1501.24 "Nødbygging785898NOK
LUMAPRO 5DTP4 Miniatyrlampe 786 12w T2 1/4 6v | AE3KGJ 5DTP450 hr.2-pinners (G4)-1.24 "Nødbygging78612108NOK
LUMAPRO 5DTP5 Miniatyrlampe 788 20w T2 1/4 6v | AE3KGK 5DTP5100 hr.2-pinners (G4)2201.24 "Generelt formål78820117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMH1 Miniatyrlampe 787 10w T2 1/4 6v
142NOK / enhet