Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60101C120 Skulderskrue, 3/4-10 Gjengestørrelse, 7-1/2 tomme Lengde | AB8JCL 25L327

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C120 skulderskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 7-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JCL Modell: STR60101C120Kryssreferanse: 25L327
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
4 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.287-1.312"
Hodehøyde0.61 til 0.625 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1"
Skulderlengde7.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C120 skulderskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 7-1/2 tommers lengde
4 046 NOK / enhet