Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2RPJ2 Maskinverktøy Light Compact Head | AC3DBL 2RPJ4

LUMAPRO 2RPJ2 maskinverktøy lett kompakt hode

På lager
Vare: AC3DBL Modell: 2RPJ2Kryssreferanse: 2RPJ4
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavelys
Armlengde24 "
FARGEKrom / svart
Ledningsleder3
Ledningslengde8ft.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MonteringstypeL Brakett
Samlet rekkevidde24 "
Foreslått lampenummer2CUX1
typengooseneck
Spenning120
Watts60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9405206020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompakt hode

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeMonteringstypeSamlet rekkeviddeWattsPris
LUMAPRO 2RPJ3 Maskinverktøy Light Domed Metal | AC3DBM 2RPJ336 "L Brakett36 "60643NOK
LUMAPRO 2RPJ4 Mini arbeidslys kuppelformet metall | AC3DBN 2RPJ418 "L Brakett18 "25455NOK
LUMAPRO 4PD35 Base Lys 60 W | AD9BYY 4PD3518 "Magnetic18 "60792NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2RPJ2 maskinverktøy lett kompakt hode
554NOK / enhet