Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4PD35 Base Lys 60 W | AD9BYY

LUMAPRO 4PD35 Grunnlys 60 W

På lager
Vare: AD9BYY Modell: 4PD35
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavelys
Armlengde18 "
FARGEKrom / svart
Ledningsleder3
Ledningslengde8ft.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
MonteringstypeMagnetic
Samlet rekkevidde18 "
Foreslått lampenummer2CUX1
typengooseneck
Spenning120
Watts60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)25.02
Skipets bredde (cm)12.01
HS kode9405206020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Basedimensjon 3-1/4" DIA. X 1/2"H

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeMonteringstypeSamlet rekkeviddeWattsPris
LUMAPRO 2RPJ2 Maskinverktøy Light Compact Head | AC3DBL 2RPJ4 2RPJ224 "L Brakett24 "60554NOK
LUMAPRO 2RPJ3 Maskinverktøy Light Domed Metal | AC3DBM 2RPJ336 "L Brakett36 "60643NOK
LUMAPRO 2RPJ4 Mini arbeidslys kuppelformet metall | AC3DBN 2RPJ418 "L Brakett18 "25455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4PD35 Grunnlys 60 W
792NOK / enhet