Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMT7 Miniatyrlampe 36.12w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VRX

LUMAPRO 2FMT7 miniatyrlampe 36.12w S11 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VRX Modell: 2FMT7
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
931NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet1290mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen629
Lampe Dia.0.75 "
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Lumen629
Maks. Total lengde2.38 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer312
Spenning28
Watts36.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeLampe Dia.HandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampe 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Enkelkontakt bajonett (BA15s)-31136142NOK
LUMAPRO 2FLZ1 Miniatyrlampe 311 36w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VLC 2FLZ1Enkelkontakt bajonett (BA15s)1.33 "3113610392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMT7 miniatyrlampe 36.12w S11 28v - pakke med 10
931NOK /pakke