Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1389MQR2 Hurtigkoblingsbryter, 3-polet | BC8CRC 21VK94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Hurtigkoblingsbryter, 3-polet

På lager
Vare: BC8CRC Modell: HBL1389MQR2Kryssreferanse: 21VK94

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
8 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Karakter30 A
Dielektrisk styrkeMinimum 2200 VAC
Dimensjon4.52 x 3.97 x 3.4 "
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
Høyde3.4 "
Lengde4.52 "
Maks. HP20
Min. Antall sykluser10000
MonteringsstilSkru
Drifts Temp.60 til -40 grader C.
Fase3
Wattstyrke18000
Bredde3.97 "
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsKontakt skjemaLengdeMaterialeMaks. HPAntall polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDVedlagt koblingsbryterIP54303PST8.5 "Zalox med rustfritt stål-3-polet (3 kniver)6 429 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Vedlagt koblingsbryter-1003PST11 "Valox503-polet (3 kniver)10 197 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKVedlagt koblingsbryter-304PST8.5 "Valox-3-polet (3 kniver)7 694 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACVedlagt koblingsbryter-304PST8.5 "Valox-3-polet (3 kniver)5 931 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACVedlagt koblingsbryter-604PST11 "Valox-3-polet (3 kniver)8 652 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Vedlagt koblingsbryter66303PST8.5 "Valox med rustfritt stål153-polet (3 kniver)5 035 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACVedlagt koblingsbryter661003PST11 "Valox med rustfritt stål-311 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR2 Hurtigkoblingsbryter, 3-polet
8 054 NOK / enhet