Hubbell Wiring Device-Kellems HBLDS3VFD frakoblingsbryter er designet for å deaktivere ulike elektriske kretser eller for å isolere nedstrømskretser for en nødstopp, vedlikehold eller service.
Egenskaper:
- Den har en PBT-kapsling for slagfasthet og beskyttelse mot korrosjon eller rust.
- Kapslingen er IP69k-klassifisert og gir Type 4X, 12K vanninntrengningsbeskyttelse for å forhindre skade på interne komponenter.
- Denne frakoblingsbryteren er utstyrt med et godt synlig rødt håndtak for bedre synlighet selv i svake lys og er OSHA lockout / Tagout-kompatibel for å akseptere opptil tre 8 mm hengelåser.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en ikke-smeltbar bryter?
A. Ikke-smeltbare brytere tillater en praktisk metode for å åpne og lukke en krets. Åpning av kretsen kobler belastningen fra strømforsyningen, mens lukking av kretsen kobler den tilbake til kilden. Disse typer brytere er beskyttet av eksterne overstrømsenheter, for eksempel strømbrytere eller sikringer.
Q. Hva brukes en akseltetning til?
A. Akseltetninger i neopren er utformet for å lukke gapet mellom stasjonære og roterende komponenter og forhindre at forurensninger går gjennom klaringen.
Sp. Hva er PBT?
A. PBT eller polybutylentereftalat er en type plast som brukes til konstruksjon av pluggforbindelser og bil- eller husholdningsartikler. Den gir god elektrisk isolasjon og varmebestandighet opp til 150 grader C for å hindre smelting.