Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A

På lager
Vare: AD6ZUQ Modell: HBLDS6Kryssreferanse: 4CV74

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
7 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
amps60
Kontakt skjema3PST
Karakter60 A
Dybde5.9 "
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
Dimensjon11 x 7.75 x 5.94 "
DutyHeavy
Høyde5.94 "
HP50 HK @ 600 VAC
IP Rating66
Lengde11 "
MaterialeValox med rustfritt stål
Maks. HP50
NEMA innkapslingstype4, 4X, 12K
Antall poler3
Antall ledninger5
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Spenning600 VAC
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)
    • Nøytral montering (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsKontakt skjemaLengdeMaterialeMaks. HPAntall polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDVedlagt koblingsbryterIP54303PST8.5 "Zalox med rustfritt stål-3-polet (3 kniver)6 429 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Vedlagt koblingsbryter-1003PST11 "Valox503-polet (3 kniver)10 197 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKVedlagt koblingsbryter-304PST8.5 "Valox-3-polet (3 kniver)7 694 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACVedlagt koblingsbryter-304PST8.5 "Valox-3-polet (3 kniver)5 931 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Lukket koblingsbryter, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACVedlagt koblingsbryter-604PST11 "Valox-3-polet (3 kniver)8 652 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Vedlagt koblingsbryter66303PST8.5 "Valox med rustfritt stål153-polet (3 kniver)5 035 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Lukket koblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACVedlagt koblingsbryter661003PST11 "Valox med rustfritt stål-311 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 medfølgende frakoblingsbryter, 600 VAC, 60 A
7 578 NOK / enhet