Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampe 311 S11 28v | AB6JWM

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampe 311 S11 28v

På lager
Vare: AB6JWM Modell: 21U554
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2.38 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer311
Spenning28
Watts36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeLampe Dia.HandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLZ1 Miniatyrlampe 311 36w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VLC 2FLZ1Enkelkontakt bajonett (BA15s)1.33 "3113610392NOK
LUMAPRO 2FMT7 Miniatyrlampe 36.12w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VRX 2FMT7Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)0.75 "31236.110931NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampe 311 S11 28v
42NOK / enhet