Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLZ1 Miniatyrlampe 311 36w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VLC

LUMAPRO 2FLZ1 miniatyrlampe 311 36w S11 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VLC Modell: 2FLZ1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1-21 / 64 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet1290mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen629
Lampe Dia.1.33 "
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Lumen629
Maks. Total lengde2.38 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer311
Spenning28
Watts36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeLampe Dia.HandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U554 Miniatyrlampe 311 S11 28v | AB6JWM 21U554Enkelkontakt bajonett (BA15s)-31136142NOK
LUMAPRO 2FMT7 Miniatyrlampe 36.12w S11 28v - Pakke med 10 | AB9VRX 2FMT7Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)0.75 "31236.110931NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLZ1 miniatyrlampe 311 36w S11 28v - pakke med 10
392NOK /pakke