Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12F732 Drivstoffslange 1 Tommer Npt | AA4CXD

DAYTON 12F732 Drivstoffslange 1 Tommer Npt

På lager
Vare: AA4CXD Modell: 12F732
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
780NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffslange
Diameter1"
Inlet1 "PT
Lengde12ft.
MaterialeGummi
Maks. Press50 psi
OperasjonTemperaturklasse -30 til 140 ° F
Outlet1 "PT
Størrelse1"
typenAntistatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode4009320050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInletOutletStørrelsePris
DAYTON 12F731 Drivstoffslange 3/4 tommer Npt | AA4CXC 12F7313 / 4 "3 / 4 "PT3 / 4 "PT3 / 4 "795NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12F732 Drivstoffslange 1 Tommer Npt
780NOK / enhet