Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 23Y144 Veggpakke Metallhalogen 120v 100w | AB7QBC

LUMAPRO 23Y144 Veggpakke Metallhalogen 120v 100w

På lager
Vare: AB7QBC Modell: 23Y144
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
1 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggpakke
Omgivelsestemp. Område-22 grader til 122 grader F
Høyde11.875 "
HusfinishBronse
Housing MaterialStøpt aluminium
LampetypeMetal Halide
Lampe watt100
Lengde8.375 "
Lens TypeGlass
MonteringDirekte til vegg eller koblingsboks
ReflektormaterialeAluminium
SokkeltypeMedium
Spenning120
Bredde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.266
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / lampe ikke inkludert (lampe inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeOmgivelsestemp. OmrådeHøydeForeslått lampenummerSpenningBreddeHusfinishLampetypePris
LUMAPRO 23Y141 Veggpakke Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Medium-22 grader til 122 grader F11.875 "-1208.625 "BronseHøytrykksnatrium1 652 NOK
LUMAPRO 23Y142 Veggpakke Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Medium-22 grader til 122 grader F11 "-1209"BronseHøytrykksnatrium1 848 NOK
LUMAPRO 23Y145 Veggpakke Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Medium-22 grader til 122 grader F11 "1E690120 / 2779"BronseMetal Halide2 448 NOK
LUMAPRO 4GWG7 Veggpakke Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Medium-22 grader til 104 grader F9.25 "-120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronse pulverlakkMetal Halide2 443 NOK
LUMAPRO 4GWG9 Veggpakke Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Medium-22 grader til 95 grader F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronse pulverlakkMetal Halide2 650 NOK
LUMAPRO 4GWH2 Veggpakke Full Cutoff 400 W | AD7WTK 4GWH2Mogul-22 grader til 86 grader F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Arkitektonisk bronse pulverlakkMetal Halide4 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 23Y144 Veggpakke Metallhalogen 120v 100w
1 888 NOK / enhet