LUMAPRO 4GWH2 Veggpakke Full Cutoff 400 W | AD7WTK

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W

På lager
Vare: AD7WTK Modell: 4GWH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggpakke
Omgivelsestemp. Område-22 grader til 86 grader F
Høyde9.25 "
HusfinishArkitektonisk bronse pulverlakk
Housing MaterialStøpt aluminium
LampetypeMetal Halide
Lampe watt400
Lengde18.25 "
LysfordelingType IV med Full Cutoff
MonteringInnstøpt mal for montering direkte over en 4 "innfelt utløpsboks eller bruk 1/2" overflateledning
ReflektormaterialeAluminium
SokkeltypeMogul
Foreslått lampenummer3APK4
Spenning120 / 277
Bredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1255
Skipets høyde (cm)49.28
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / lampe ikke inkludert (lampe inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeOmgivelsestemp. OmrådeHøydeForeslått lampenummerSpenningBreddeHusfinishLampetypePris
LUMAPRO 23Y141 Veggpakke Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Medium-22 grader til 122 grader F11.875 "-1208.625 "BronseHøytrykksnatrium1 757 NOK
LUMAPRO 23Y142 Veggpakke Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Medium-22 grader til 122 grader F11 "-1209"BronseHøytrykksnatrium1 966 NOK
LUMAPRO 23Y144 Veggpakke Metallhalogen 120v 100w | AB7QBC 23Y144Medium-22 grader til 122 grader F11.875 "-1208.625 "BronseMetal Halide2 008 NOK
LUMAPRO 23Y145 Veggpakke Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Medium-22 grader til 122 grader F11 "1E690120 / 2779"BronseMetal Halide2 604 NOK
LUMAPRO 4GWG7 Veggpakke Full Cutoff 100 W | AD7WTF 4GWG7Medium-22 grader til 104 grader F9.25 "-120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronse pulverlakkMetal Halide2 600 NOK
LUMAPRO 4GWG9 Veggpakke Pulse Start 150 W | AD7WTH 4GWG9Medium-22 grader til 95 grader F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Arkitektonisk bronse pulverlakkMetal Halide2 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack Full Cutoff 400 W
4 679 NOK / enhet