Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampe 915 T5 12v | AB6JXR

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampe 915 T5 12v

På lager
Vare: AB6JXR Modell: 21U582
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonEmergency Lighting
Handelsnummer915
Spenning12
Watts9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampe 915 9w T5 12v - pakke med 10 | AB9VQE 2FML1950 hr.50 hr.T5138138Emergency Lighting91510113NOK
LUMAPRO 2FMV7 Mini Glødelampe 917 14.4w T5 12v - Pakke med 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 hr.1200 hr.Wedge126126Bagasjeromslys91710110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampe 915 T5 12v
22NOK / enhet