Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampe 915 9w T5 12v - pakke med 10 | AB9VQE

LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampe 915 9w T5 12v - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9VQE Modell: 2FML1
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base TypeT5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen138
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lumen138
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonEmergency Lighting
Handelsnummer915
Spenning12
Watts9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampe 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 hr.50 hr.Glasskile W2.1--Emergency Lighting915122NOK
LUMAPRO 2FMV7 Mini Glødelampe 917 14.4w T5 12v - Pakke med 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 hr.1200 hr.Wedge126126Bagasjeromslys91710110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampe 915 9w T5 12v - pakke med 10 stk
113NOK /pakke