Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMV7 Mini Glødelampe 917 14.4w T5 12v - Pakke med 10 | AB9VTQ

LUMAPRO 2FMV7 Mini glødepære 917 14.4w T5 12v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VTQ Modell: 2FMV7
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1200 hr.
Gjennomsnittlig levetid1200 hr.
Base TypeWedge
Pære Dia.43 / 64 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet1200mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen126
Lampe Dia.0.67 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lumen126
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBagasjeromslys
Handelsnummer917
Spenning12
Watts14.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampe 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 hr.50 hr.Glasskile W2.1--Emergency Lighting915122NOK
LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampe 915 9w T5 12v - pakke med 10 | AB9VQE 2FML1950 hr.50 hr.T5138138Emergency Lighting91510113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMV7 Mini glødepære 917 14.4w T5 12v - pakke med 10 stk.
110NOK /pakke