Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 7117-300 Straight Edge, Tommer, 12 Tommer, 12 Tommer Lengde Inn, 305 mm Lengde mm, Stål, Uferdig | CR4UJU 409F11

INSIZE 7117-300 rett kant, tommer, 12 tommer, 12 tommer lengde inn, 305 mm lengde mm, stål, uferdig

På lager
Vare: CR4UJU Modell: 7117-300Kryssreferanse: 409F11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE 6566-2E elektronisk kantsøker, 1 stk, enkelt ende, kule, 0.4 tommers spissdiameter, 3/4 tommers skaftdiameter | CR4RAT 463C74 6566-2EKantsøker2 439 NOK
INSIZE 6566-3E elektronisk kantsøker, 1 stk, enkelt ende, kule, 0.4 tommers spissdiameter, 3/4 tommers skaftdiameter | CR4RAU 463C75 6566-3EKantsøker3 102 NOK
INSIZE 7118-300 Straight Edge, Tommer, 12 Tommer, 12 Tommer Lengde Inn, 305 mm Lengde mm, Stål | CR4UJT 409F14 7118-300Edge3 148 NOK
INSIZE 4700-50 Straight Edge, Tommer, 2 Tommer, 2 Tommer Lengde Inn, 50 mm Lengde mm, Rustfritt stål | CR4UJV 409A16 4700-50Edge513NOK
INSIZE 7118-600 Straight Edge, Tommer, 24 Tommer, 24 Tommer Lengde Inn, 610 mm Lengde mm, Stål | CR4UJW 409F15 7118-600Edge10 812 NOK
INSIZE 7117-600 Straight Edge, Tommer, 24 Tommer, 24 Tommer Lengde Inn, 610 mm Lengde mm, Stål, Uferdig | CR4UJX 409F12 7117-600Edge10 563 NOK
INSIZE 4700-75 Straight Edge, Tommer, 3 Tommer, 3 Tommer Lengde Inn, 75 mm Lengde mm, Rustfritt stål | CR4UJY 409A18 4700-75Edge544NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 7117-300 rett kant, tommer, 12 tommer, 12 tommer lengde inn, 305 mm lengde mm, stål, uferdig
3 045 NOK / enhet