Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U581 Miniatyrlampe 914 T5 4v | AB6JXQ

LUMAPRO 21U581 Miniatyrlampe 914 T5 4v

På lager
Vare: AB6JXQ Modell: 21U581
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonEmergency Lighting
Handelsnummer914
Spenning4
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Typepk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMH5 Miniatyrlampe 914 3.6w T5 4v - Pakke med 10 | AB9VPE 2FMH5Wedge10109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U581 Miniatyrlampe 914 T5 4v
20NOK / enhet