Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMH5 Miniatyrlampe 914 3.6w T5 4v - Pakke med 10 | AB9VPE

LUMAPRO 2FMH5 Miniature Lamp 914 3.6w T5 4v - Pack Of 10

På lager
Vare: AB9VPE Modell: 2FMH5
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren50 hr.
Gjennomsnittlig levetid50 hr.
Base TypeWedge
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet900mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen44
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen44
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonEmergency Lighting
Handelsnummer914
Spenning4
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePris
LUMAPRO 21U581 Miniatyrlampe 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Glasskile W2.120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMH5 Miniature Lamp 914 3.6w T5 4v - Pack Of 10
109NOK /pakke