Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampe 12psb T2 12v | AB6JUL

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampe 12psb T2 12v

På lager
Vare: AB6JUL Modell: 21U504

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer12 PSB
Spenning12
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8539293050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKT7 Miniatyrlampe 12psb 2w T2 12v - Pakke med 10 | AB9PQB 2ECT710329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampe 12psb T2 12v
35NOK / enhet