Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKT7 Miniatyrlampe 12psb 2w T2 12v - Pakke med 10 | AB9PQB

LUMAPRO 2EKT7 miniatyrlampe 12psb 2w T2 12v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQB Modell: 2EKT7
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
Pære Dia.1 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet170mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.25 "
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer12 PSB
Spenning12
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U504 Miniatyrlampe 12psb T2 12v | AB6JUL 21U50435NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKT7 miniatyrlampe 12psb 2w T2 12v - pakke med 10
329NOK /pakke