LOVEJOY 69790414395 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål | AN9BGT

LOVEJOY 69790414395 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål

Vare: AN9BGT Modell: 69790414395
10 284 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker0.165 "
Bore Size2-3 / 8 "
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD8.98 "
Dimensjon HD5.51 "
Dimensjon PW0.689 "
Dimensjon S5.5 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)6.88 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Keyway størrelse5 / 8 "x 5 / 16"
Lengde gjennom boring3.94 "
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1 grader
Maks. Kjede3.94 "
Maks. Hastighet (balansert)8500 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)3400 rpm
Maks. Moment123900 kg. Kg
Nominelt dreiemoment62000 kg. Kg
Total lengde14.76 "
Nominell effekt ved 100 o / min98.3 hk
Sett skruestørrelseIngen settskrue
Størrelse228-6
StilBored
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790413308 Skivekoblingsnav, boring 4.37 tommer, utvendig diameter 10.95 tommer, stål | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1/2"Ingen settskrue4.92 "125700 kg. Kg10.95 "16 711 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790497650 Skivekoblingsnav, SX278-6 koblingsstørrelse, 10.95 tommer flens OD, stål | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Ingen settskrue4.92 "125700 kg. Kg10.95 "16 711 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790414395 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål
10 284 NOK / enhet