LOVEJOY 69790413308 Skivekoblingsnav, boring 4.37 tommer, utvendig diameter 10.95 tommer, stål | AM3JTF

LOVEJOY 69790413308 Skivekoblingsnav, boring 4.37 tommer, utvendig diameter 10.95 tommer, stål

Vare: AM3JTF Modell: 69790413308
16 711 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Aksial forskyvning (+-D Ka) for koblinger med TO skivepakker0.205 "
Bore Size4-3 / 8 "
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD10.95 "
Dimensjon HD6.85 "
Dimensjon PW0.835 "
Dimensjon S6.96 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)8.63 "
NavmaterialeAISI 1045
Navstilstandard
Keyway størrelse1 "x 1/2"
Lengde gjennom boring4.92 "
Maks. Vinkelforskyvning (per enkelt platepakke)1 grader
Maks. Kjede4.88 "
Maks. Hastighet (balansert)7000 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)2800 rpm
Maks. Moment251400 kg. Kg
Nominelt dreiemoment125700 kg. Kg
Total lengde18.47 "
Nominell effekt ved 100 o / min199.5 hk
Sett skruestørrelseIngen settskrue
Størrelse278-6
StilBored
typenPlate -koblingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestørrelseLengde gjennom boringNominelt dreiemomentDimensjon FDPris
LOVEJOY 69790414395 Skivekoblingsnav, SX228-6 koblingsstørrelse, 8.98 tommer flens OD, stål | AN9BGT 697904143952-3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"Ingen settskrue3.94 "62000 kg. Kg8.98 "10 284 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790497650 Skivekoblingsnav, SX278-6 koblingsstørrelse, 10.95 tommer flens OD, stål | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Ingen settskrue4.92 "125700 kg. Kg10.95 "16 711 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790413308 Skivekoblingsnav, boring 4.37 tommer, utvendig diameter 10.95 tommer, stål
16 711 NOK / enhet