LOVEJOY 69790405253 Koblingsgitter, utvendig diameter 8.12 tommer, legert stål | AK3YYU

LOVEJOY 69790405253 Koblingsgitter, utvendig diameter 8.12 tommer, legert stål

Vare: AK3YYU Modell: 69790405253
10 607 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkobling
Dybde117.602 mm
Rutenettkobling Størrelse1110
Høyde206.248 mm
MaterialeAlloy Steel
Utenfor Dia.206.25 mm
Bredde206.248 mm

Produktvarianter

ProduktModellRutenettkobling StørrelseUtenfor Dia.BreddeDybdeHøydeMaterialePris
LOVEJOY 69790405244 Koblingsgitter, utvendig diameter 57.15 mm, stål | AK3YXP 69790405244102057.15 mm57.15 mm42.926 mm57.15 mmAlloy Steel1 103 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405245 Koblingsgitter, utvendig diameter 66.8 mm, stål | AK3YXT 69790405245103066.80 mm66.802 mm44.45 mm66.802 mmAlloy Steel1 388 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405246 Koblingsgitter, utvendig diameter 74.68 mm, stål | AK3YXW 69790405246104074.68 mm74.676 mm45.974 mm74.676 mmAlloy Steel1 601 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405247 Koblingsgitter, utvendig diameter 90.42 mm, stål | AK3YXZ 69790405247105090.42 mm90.424 mm55.626 mm90.424 mmAlloy Steel1 993 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405248 Koblingsgitter, utvendig diameter 103.63 mm, stål | AK3YYC 697904052481060103.63 mm103.632 mm57.15 mm103.632 mmAlloy Steel2 598 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405249 Koblingsgitter, utvendig diameter 114.3 mm, stål | AK3YYF 697904052491070114.30 mm114.3 mm60.452 mm114.3 mmAlloy Steel3 559 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405250 Koblingsgitter, utvendig diameter 141.22 mm, stål | AK3YYJ 697904052501080141.22 mm141.224 mm81.026 mm141.224 mmAlloy Steel4 805 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405253 Koblingsgitter, utvendig diameter 8.12 tommer, legert stål
10 607 NOK / enhet