LOVEJOY 69790405245 Koblingsgitter, utvendig diameter 66.8 mm, stål | AK3YXT

LOVEJOY 69790405245 Koblingsgitter, utvendig diameter 66.8 mm, stål

Vare: AK3YXT Modell: 69790405245
1 388 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkobling
Dybde44.45 mm
Rutenettkobling Størrelse1030
Høyde66.802 mm
MaterialeAlloy Steel
Utenfor Dia.66.80 mm
Bredde66.802 mm

Produktvarianter

ProduktModellRutenettkobling StørrelseUtenfor Dia.BreddeDybdeHøydeMaterialePris
LOVEJOY 69790405244 Koblingsgitter, utvendig diameter 57.15 mm, stål | AK3YXP 69790405244102057.15 mm57.15 mm42.926 mm57.15 mmAlloy Steel1 103 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405246 Koblingsgitter, utvendig diameter 74.68 mm, stål | AK3YXW 69790405246104074.68 mm74.676 mm45.974 mm74.676 mmAlloy Steel1 601 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405247 Koblingsgitter, utvendig diameter 90.42 mm, stål | AK3YXZ 69790405247105090.42 mm90.424 mm55.626 mm90.424 mmAlloy Steel1 993 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405248 Koblingsgitter, utvendig diameter 103.63 mm, stål | AK3YYC 697904052481060103.63 mm103.632 mm57.15 mm103.632 mmAlloy Steel2 598 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405249 Koblingsgitter, utvendig diameter 114.3 mm, stål | AK3YYF 697904052491070114.30 mm114.3 mm60.452 mm114.3 mmAlloy Steel3 559 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405250 Koblingsgitter, utvendig diameter 141.22 mm, stål | AK3YYJ 697904052501080141.22 mm141.224 mm81.026 mm141.224 mmAlloy Steel4 805 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405251 Koblingsgitter, utvendig diameter 160.27 mm, stål | AK3YYM 697904052511090160.27 mm160.274 mm87.376 mm160.274 mmAlloy Steel6 478 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405245 Koblingsgitter, utvendig diameter 66.8 mm, stål
1 388 NOK / enhet