LOVEJOY 69790405241 Grid Coupling Hub, 1120 Coupling Size, Rough Stock Bore | AL4MQQ

LOVEJOY 69790405241 Rutenettkoblingsnav, 1120 koblingsstørrelse, grov lagerboring

Vare: AL4MQQ Modell: 69790405241
12 956 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore SizeUbannet
Boringstypesolid
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD9.63 "
Dimensjon FL0.68 "
Dimensjon G10.236 "
Dimensjon HD7.06 "
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)7.54 "
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)2.94 "
Dimensjon R5.63 "
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap0.236 "
Rutenettkobling Størrelse1120
Navmateriale1045 Steel
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring5.88 "
Maks. Vinkelforskyvning kl0.01 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.04 "
Maks. Kjede5"
Maks. Parallell forskyvning kl0.011 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.022 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)2025 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)2700 rpm
Min. Kjede2.375 "
Nominelt dreiemoment121000 kg. Kg
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)12.13 "
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)12.56 "
Total lengde12 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
StilUbannet
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Lengde gjennom boringRutenettkobling StørrelsePris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 385 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 381 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405241 Rutenettkoblingsnav, 1120 koblingsstørrelse, grov lagerboring
12 956 NOK / enhet