LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNE

LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med nøkkelbane, boring 1-3 / 8, stål

Vare: AK3YNE Modell: 69790405470
1 074 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Size1-3 / 8 "
BoringstypeFerdig boring og nøkkelspor
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD2.88 "
Dimensjon FL0.38 "
Dimensjon G10.118 "
Dimensjon HD1.94 "
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)2.69 "
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)1"
Dimensjon R1.88 "
Dimensjon SL0.31 "
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap0.118 "
Rutenettkobling Størrelse1030
Navmateriale1045 Steel
Keyway størrelse5 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1.88 "
Maks. Vinkelforskyvning kl0.003 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.011 "
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Parallell forskyvning kl0.006 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.012 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)4500 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)6000 rpm
Min. Kjede0.5 "
Nominelt dreiemoment1320 kg. Kg
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)4.33 "
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)4.75 "
Total lengde3.88 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.31 "
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)8-32
StilBored
typenRutenettkobling

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Lengde gjennom boringRutenettkobling StørrelsePris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-3/8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 385 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 381 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405479 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 1-1/4, stål | AK3YPB 697904054791-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242.38 "10501 701 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405470 Gitterkoblingsnav, med nøkkelbane, boring 1-3 / 8, stål
1 074 NOK / enhet