Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476599 SS Type Nav SS190, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm nøkkelspor | AJ2XAA

LOVEJOY 68514476599 SS Type Nav SS190, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor

På lager
Vare: AJ2XAA Modell: 68514476599
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
12 302 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size35mm
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS190
KoblingstypeSS
Dimensjon G25.4mm
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10 3.3 mm x mm
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Sporbredde10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring49.28mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede56.26mm
Min. Kjede19mm
Utenfor Dia.114.3mm
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4515
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeKoblingstypeMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514476581 SS Type Nav SS095, 18 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm nøkkelspor | AN9BGK 76581 68514476581SS09518mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmRustfritt stålSS28mm1 924 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476599 SS Type Nav SS190, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor
12 302 NOK / enhet