LOVEJOY 68514476581 SS Type Nav SS095, 18 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm nøkkelspor | AN9BGK 76581

LOVEJOY 68514476581 SS Type Nav SS095, 18 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor

Vare: AN9BGK Modell: 68514476581Kryss Ref: 76581
1 924 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size18mm
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS095
KoblingstypeSS
Dimensjon G13.2mm
Keywaymed Keyway
Keyway dybde6 2.8 mm x mm
Keyway størrelse6 2.8 mm x mm
Sporbredde6 2.8 mm x mm
Lengde gjennom boring25.4mm
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede28mm
Min. Kjede11mm
Utenfor Dia.53.59mm
System for målingMetric

Produktdetaljer:

    • Laget av rustfritt stål for å motstå smuss, sand, fett, olje og fuktighet; ideell for bruk av elektrisk motor og forbrenningskraftoverføring
    • Overfører støt og feiljustering fra akselen til midtelementet i koblingsenheten for å minimere slitasje på akselen

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeKoblingstypeMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514476599 SS Type Nav SS190, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm nøkkelspor | AJ2XAA 68514476599SS19035mm10 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmRustfritt stålSS56.26mm12 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476581 SS Type Nav SS095, 18 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor
1 924 NOK / enhet