LOVEJOY 68514476381 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 5220 tommer Lbs bruddmoment

Vare: CM7YPD Modell: 68514476381
2 944 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A5/8-11 x 3/4"
Bore B5/8-11 x 3/4"
Bore Dybde1.060 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
LeddtypeHD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.880 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede0.750 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.250 "
Total lengde3.75 "
Sett skruestørrelse1/4 "-20
StørrelseHD8B
Statisk bruddmoment5220 tommer
System for målingImperial
Volum5.85938 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkelforskyvningBore ABore BMaks. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSett skruestørrelseStørrelsePris
LOVEJOY 68514445140 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 grader5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B1 776 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514448630 Universalledd, 3-tommers diameter, 9.060 tommers lengde, 65400 tommers Lbs Brudmoment | CM7YFE 6851444863025 grader F--1.810 "3.000 "9.060 "Ingen settskrueHD14B10 724 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476381 Universalledd, 1.250 tommer diameter, 3.75 tommer lengde, 5220 tommer Lbs bruddmoment
2 944 NOK / enhet