LOVEJOY 68514445140 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tomme boring, 1.25 tomme OD, stål

Vare: AN6GDD Modell: 68514445140Kryssreferanse: 45140/HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS
1 776 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A5/8 "X 5/8"
Bore B5/8 "X 5/8"
Bore Dybde1.06 "
Bore Size5 / 8 "x 5 / 8"
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter5.85938 cu. I
LeddtypeHD-type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.88 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde3.75 "
Skrue Gjenge Dia.1/4 "-20
Gjenge per tomme1/4 "-20
Sett skruestørrelse1 / 4-20
StørrelseHD8B
Statisk bruddmoment5220 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd HD Type
Volum5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkelforskyvningBore ABore BMaks. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSett skruestørrelseStørrelsePris
LOVEJOY 68514448630 Universalledd, 3-tommers diameter, 9.060 tommers lengde, 65400 tommers Lbs Brudmoment | CM7YFE 6851444863025 grader F--1.810 "3.000 "9.060 "Ingen settskrueHD14B10 724 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476381 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 5220 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YPD 6851447638125 grader F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1/4 "-20HD8B2 944 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445140 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tomme boring, 1.25 tomme OD, stål
1 776 NOK / enhet