LOVEJOY 68514448630 Universalledd, 3 tommer diameter, 9.060 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YFE Modell: 68514448630

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde2.750 "
Bore Size1-3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse7 / 16 "x 7 / 32"
LeddtypeHD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)4.53 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.810 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.000 "
Total lengde9.060 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD14B
Statisk bruddmoment65400 tommer
System for målingImperial
Volum81.54000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1075

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkelforskyvningBore ABore BMaks. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSett skruestørrelseStørrelsePris
LOVEJOY 68514445140 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 grader5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B1 776 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476381 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 5220 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YPD 6851447638125 grader F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1/4 "-20HD8B2 944 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514448630 Universalledd, 3 tommer diameter, 9.060 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment
10 724 NOK / enhet