LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM

LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål

Vare: AN2DLM Modell: 68514472542Cross Ref: 72542 /68514472542 CJX19MM
437NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.04 "
Bore Size19mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ24
KoblingstypeCJ
Dimensjon G17.78mm
Dimensjon HD39.88mm
Dimensjon U23.88mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)2.03mm
NavmaterialePulvermetall
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde6 2.8 mm x mm
Keyway størrelse6 2.8 mm x mm
Sporbredde6 2.8 mm x mm
Lengde gjennom boring29.97mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.055 "
Maks. Kjede24mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.009 "
Maks. Hastighet10600 rpm
Maks. Moment70 Nm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)35 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.55.88mm
Samlet koblingslengde77.98mm
Skrue Gjenge Dia.# 10-24
Gjenge per tomme# 10-24
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)9.91mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)10-24
Edderkopp innvendig diameter27mm
Edderkopp utvendig diameter55mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)14mm
StilBored
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ896NOK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nøkkelspor | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ952NOK
LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ302NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, pulverisert metall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub, CJ 24 Coupling Size, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KJØVEKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ38, 32 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål
437NOK / enhet