LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533

LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall

Vare: AM2XKK Modell: 68514472533Kryssref.: 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533
302NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.03 "
Bore Size14mm
Boringstypesolid
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ19
KoblingstypeCJ
Dimensjon G16mm
Dimensjon HD32mm
Dimensjon U20.07mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)2.03mm
NavmaterialePulvermetall
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde5 2.3 mm x mm
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
Sporbredde5 2.3 mm x mm
Lengde gjennom boring24.89mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.047 "
Maks. Kjede19mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.008 "
Maks. Hastighet14000 rpm
Maks. Moment20 Nm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)10 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.39.88mm
Samlet koblingslengde66.04mm
Skrue Gjenge Dia.# 10-24
Gjenge per tomme# 10-24
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)9.91mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)10-24
Edderkopp innvendig diameter18mm
Edderkopp utvendig diameter40mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)12mm
StilBored
System for målingMetric

Egenskaper:

  • Lovejoy CJ Series koblinger har tre komponenter; to enheter av CJ-serien nav og en CJ-serien edderkopp.
  • Den har sintret stålkonstruksjon med pulvermetall for å sikre holdbarhet, styrke og korrosjonsbestandighet.
  • Denne kilesporstørrelsen reduserer slitasje på akselsammenstillingen ved å overføre støt og feiljustering til koblingens midtelement.
  • Den kan fungere ved temperaturer fra -30 grader til 212 grader Fahrenheit.
  • Dette kjevenavet i A-stil kan operere med et nominelt dreiemoment på 10 Nm og hastigheter opp til 14000 rpm.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom kilespor og nøkkelfrie kjevekoblingsnav?

A. Kjevekoblingsnav har et utskjæringsspor, kjent som kilespor som passer inn i akselkilene. Disse tastene fremmer forbedret dreiemoment og forhindrer sklir, samt reduserer tap forårsaket av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler). Noen applikasjoner krever imidlertid ikke nøkler, da nøkkelfrie kjevekoblingsnav kun bruker settskruer for å overføre dreiemoment. Nøkkelløse nav er ideelle for situasjoner som forblir upåvirket selv om akslingene glir.

Q. Hvilke hyppige feil gjøres når man velger et kjevekoblingsnav?

A.

  • Unnlatelse av å kontrollere maksimal borekapasitet: Brukere bør alltid sjekke akselstørrelsen på det drevne utstyret før de velger kjevekobling.
  • Bruke koblinger av samme størrelse overalt: Det kan virke som en god idé å forhindre nedetid. Men en overdimensjonert eller underdimensjonert kjevekobling kan forårsake motorfeil.
  • Ignorerer varme og kjemisk kompatibilitet: Siden kjevekoblingene krever å kjøpe både nav og edderkopper, bør man sørge for at de begge er kompatible med hverandre.
  • Med utsikt over plassbegrensninger: Sørg for at de valgte koblingene passer til den angitte plassen. Anvendelser med høyt dreiemoment krever vanligvis enten en kobling med stor diameter eller en kobling med flere konfigurasjoner og høy dreiemomenttetthet.

Q. Hvordan installerer man et kjevekoblingsnav?

A.

  • Bruk en edderkopp i henhold til valgt nav (fortrinnsvis fra samme tilsvarende serie) med samme spesifikasjoner og parametere.
  • Sørg for at hver komponent er fri for forurensninger, defekter eller sprekker, og match akseldiameteren til navenes boringsstørrelse.
  • Før installasjon, sørg for at maskinen er koblet fra alle strømkilder. Ikke installer den på ustabilt eller bevegelig utstyr.
  • Navene med kilespor skal monteres med kilene og skyves inn i akslene for å hindre at de sklir under akselrotasjon.
  • Sett edderkoppen inn i navet (sørg for at edderkoppåpningen er stor nok til å passe både akselen og den valgfrie nøkkelen). Deretter bringes det andre navet nær det første navet og justeres mens man tar hensyn til gapet mellom navflatene.

Sp. Hva bør du sørge for etter installasjon av en kobling?

A.

  • Kontroller stramming og justering av settskruen før testing for å forhindre mulige feiljusteringer.
  • Når koblingssystemet er klart til å starte opp, bør brukerne fjerne alt materiale eller verktøy vekk fra akselen og koblingen.

Sp. Hvilket verktøy trenger du for å installere en kobling?

A.

  • Kalibrert momentnøkkel og unbrakonøsninger
  • Egnet verktøy for reposisjonering av utstyr
  • Justeringsutstyr (skiveindikator, laser, rett kant)

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ896NOK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nøkkelspor | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ952NOK
LOVEJOY 68514472004 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, pulverisert metall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub, CJ 24 Coupling Size, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KJØVEKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ437NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ38, 32 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall
302NOK / enhet