Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG

LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180

På lager
Vare: AJ2XNG Modell: 68514472007
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
952NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning0.07 "
Bore Size38mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseCJ38
KoblingstypeCJ
Dimensjon G23.88mm
Dimensjon HD66.04mm
Dimensjon U37.08mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
NavmaterialePulvermetall
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10 3.3 mm x mm
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Sporbredde10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring44.96mm
MaterialePulvermetall
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.07 "
Maks. Kjede38 mm
Maks. Driftstemperatur-50 grader. til 248 grader. F
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.011 "
Maks. Hastighet7100 rpm
Maks. Moment380 Nm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment (med 92 Shore A-edderkopp)190 Nm
Normal temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A og 95/98 Shore A edderkopper)-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.80mm
Samlet koblingslengde114.05mm
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)14.99mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)5 / 16-18
Edderkopp innvendig diameter38 mm
Edderkopp utvendig diameter80 mm
Edderkopptykkelse (dimensjon W)18mm
StilBored
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8865
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ896NOK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nøkkelspor | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
LOVEJOY 68514472533 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 14 mm, pulverisert metall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ302NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 30 mm, pulverisert metall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub, CJ 24 Coupling Size, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KJØVEKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ476NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Kjevekoblingsnav, med kilespor, borestørrelse 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ437NOK
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Kjevekoblingsnav, størrelse CJ38, 32 mm borestørrelse, med kilespor, pulverisert metall | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ833NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 Coupling Size, 38 mm Keyway SS180
952NOK / enhet