LOVEJOY 68514472273 Spider, 64 Shore D, 79650.00 in-lbs dreiemoment, Grønn | CM7YYZ

LOVEJOY 68514472273 Spider, 64 Shore D, 79650.00 in-lbs dreiemoment, grønn

Vare: CM7YYZ Modell: 68514472273

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCJ-serien edderkopp
Vinkelforskyvning0.190 "
Vinkelfeil0.90 grader til 1.30 grader
Aksial feiljustering0.039 til 252 "
FARGEGrønn
KoplingKjeve
KoblingstypeElastomerisk innsats
Dimensjon G1.970 "
Dimensjon S3.620 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.240 "
Materialepolyuretan
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.20 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.1500 "
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.0200 "
Maks. Hastighet2500 rpm
Maks. Moment109470 tommer
Nominelt dreiemoment54735 tommer
Normalt temperaturområde-30 grader. til 230 grader. F
Utenfor Dia.8.860 "
Parallell feiljustering0.008 til 0.027 "
Nominell HP ved 1,200 o / min1040 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1550 hk
Skrue Gjenge Dia.1/2 "-13
Gjenge per tomme1/2 "-13
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)1.180 "
Edderkopp innvendig diameter4.450 "
Edderkopp utvendig diameter8.860 "
Edderkopp størrelse100
Edderkopptykkelse (dimensjon W)1.500 "
Edderkopptype64 Shore D
Lagerstørrelser14 til 180
StilÅpent senter
Temp. Område-30 grader til 266 grader F
Volum117.74940 cu. i.
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment5 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment3.20 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEKoblingsTYPEStilTemp. OMRÅDEPris
LOVEJOY 68514461447 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs dreiemoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.164NOK
LOVEJOY 68514472259 Spider, Grønn, 64 Shore D, polyuretan, 7170 in-lbs dreiemoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrønn3585 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-30 til 266 grader F.625NOK
LOVEJOY 68514462074 Edderkopp, rød, 98 Shore A, polyuretan, 12120 in-lbs dreiemoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRød6060 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.581NOK
LOVEJOY 68514461449 Spider, gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs dreiemoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462070 Spider, Rød, 98 Shore A, polyuretan, 2830 in-lbs dreiemoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRød1415 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.149NOK
LOVEJOY 68514462075 Spider, Rød, 95 Shore A, polyuretan, 16640 in-lbs dreiemoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRød8320 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.1 082 NOK
LOVEJOY 68514461451 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 4690 in-lbs dreiemoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472273 Spider, 64 Shore D, 79650.00 in-lbs dreiemoment, grønn