LOVEJOY 68514472266 Spider, 64 Shore D, 21240.00 in-lbs dreiemoment, Grønn | CM7YYW

LOVEJOY 68514472266 Spider, 64 Shore D, 21240.00 in-lbs dreiemoment, grønn

Vare: CM7YYW Modell: 68514472266
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCJ-serien edderkopp
Vinkelforskyvning0.130 "
Vinkelfeil0.90 grader til 1.30 grader
Aksial feiljustering0.039 til 252 "
FARGEGrønn
KoplingKjeve
KoblingstypeElastomerisk innsats
Dimensjon G1.570 "
Dimensjon S2.830 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.200 "
Materialepolyuretan
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.20 grader
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.1200 "
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.0180 "
Maks. Hastighet3550 rpm
Maks. Moment42480 tommer
Nominelt dreiemoment21240 tommer
Normalt temperaturområde-30 grader. til 230 grader. F
Utenfor Dia.6.300 "
Parallell feiljustering0.008 til 0.027 "
Nominell HP ved 1,200 o / min400 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min600 hk
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.980 "
Edderkopp innvendig diameter3.150 "
Edderkopp utvendig diameter6.300 "
Edderkopp størrelse75
Edderkopptykkelse (dimensjon W)1.180 "
Edderkopptype64 Shore D
Lagerstørrelser14 til 180
StilÅpent senter
Temp. Område-30 grader. til 266 grader. F
Volum46.83420 cu. i.
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3.60 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment2.50 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEKoblingsTYPEStilTemp. OMRÅDEPris
LOVEJOY 68514461447 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs dreiemoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.164NOK
LOVEJOY 68514472259 Spider, Grønn, 64 Shore D, polyuretan, 7170 in-lbs dreiemoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrønn3585 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-30 til 266 grader F.625NOK
LOVEJOY 68514462074 Edderkopp, rød, 98 Shore A, polyuretan, 12120 in-lbs dreiemoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRød6060 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.581NOK
LOVEJOY 68514461449 Spider, gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs dreiemoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462070 Spider, Rød, 98 Shore A, polyuretan, 2830 in-lbs dreiemoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRød1415 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462075 Spider, Rød, 95 Shore A, polyuretan, 16640 in-lbs dreiemoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRød8320 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.980NOK
LOVEJOY 68514461451 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 4690 in-lbs dreiemoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514472266 Spider, 64 Shore D, 21240.00 in-lbs dreiemoment, grønn