SMC VALVES Inline PVC -kuleventil, trykk for å koble til


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Trykk for å koble til , Håndtaksmateriale: PVC , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris (eks. mva)
A
7104590
Flagg1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "433NOK
A
7104490
Flagg3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "441NOK
B
6381790
Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "309NOK
B
PVC 638-4SMC4SMC-F
Lang1 / 4 "VitonViton1 / 4 "429NOK
B
6381890
Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "329NOK
B
PVC 638-6SMC6SMC-F
Lang3 / 8 "VitonViton3 / 8 "452NOK
A
6886790
Wedge1 / 4 "VitonViton1 / 4 "494NOK
A
6886290
Wedge3 / 8 "VitonViton3 / 8 "505NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?