Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC-VENTILER 6886790 Pvc-kuleventil Trykk for å koble 1/4 inn | AC8MPR 3CGF9

SMC VALVES 6886790 Pvc kuleventil trykk for å koble til 1/4 inn

På lager
Vare: AC8MPR Modell: 6886790Kryssreferanse: 3CGF9
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeWedge
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTube SizePris
SMC VALVES 7104590 Pvc kulventil Push To Connect 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590Flagg1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "476NOK
SMC VALVES 7104490 Pvc kulventil Trykk for å koble 3/8 tommer | AC8MPH 3CGF1 7104490Flagg3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "488NOK
SMC VENTILER 6886290 Pvc kulventil Push To Connect 3/8 In | AC8MPT 3CGG1 6886290Wedge3 / 8 "VitonViton3 / 8 "560NOK
SMC -VENTILER 6381790 Pvc -kulventil Trykk for å koble til 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7 6381790Lang1 / 4 "Buna-NBuna-N1 / 4 "359NOK
SMC VENTILER 6381890 Pvc kulventil Trykk for å koble 3/8 tommer | AC8MQV 3CGJ8 6381890Lang3 / 8 "Buna-NBuna-N3 / 8 "360NOK
SMC VENTILER PVC 638-4SMC4SMC-F Pvc kuleventil Push To Connect 1/4 In | AC8MRJ 3CGL3 PVC 638-4SMC4SMC-FLang1 / 4 "VitonViton1 / 4 "473NOK
SMC VENTILER PVC 638-6SMC6SMC-F Pvc Kuleventil Push To Connect 3/8 In | AC8MRK 3CGL4 PVC 638-6SMC6SMC-FLang3 / 8 "VitonViton3 / 8 "495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6886790 Pvc kuleventil trykk for å koble til 1/4 inn
535NOK / enhet