Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514456473 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 9/16 Inch Bore Size, No Keyway | AJ2XKG

LOVEJOY 68514456473 AL koblingsnav AL100 koblingsstørrelse, 9/16 tommers borestørrelse, uten kilespor

På lager
Vare: AJ2XKG Modell: 68514456473
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
560NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size9 / 16 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL100
KoblingstypeAL
Dimensjon G0.75 "
Dimensjon HD2.53 "
Dimensjon SL0.44 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.66hp
HP -vurdering @ 1200 RPM7.92hp
HP -vurdering @ 1800 RPM11.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM23.76 hk
Navlengde2.12 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1.37 "
MaterialeAluminum
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Hastighet7000 rpm
Min. Kjede0.5 "
Treghetsmoment (Solid) WR21.207 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment417 tommer
Antall kjever3
Total lengde3.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min7.92 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min11.9 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.66 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410252 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 1/4 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm98NOK
LOVEJOY 68514410253 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm98NOK
LOVEJOY 68514410254 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 3/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm101NOK
LOVEJOY 68514410257 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, uten kilespor | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm101NOK
LOVEJOY 68514410259 AL koblingsnav AL050 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Ingen nøkkelbane10.62 "Aluminum26.3 tommer18000 rpm100NOK
LOVEJOY 68514410469 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ingen nøkkelbane10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm146NOK
LOVEJOY 68514410471 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 1/2 tomme borestørrelse, uten kilespor | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ingen nøkkelbane10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456473 AL koblingsnav AL100 koblingsstørrelse, 9/16 tommers borestørrelse, uten kilespor
560NOK / enhet